仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
星形手柄,镀锌钢,带模制螺钉星形手柄-OMSCR-PL-DH62-M12X50
类似产品
货品编号 052131250
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
手柄材料
PA - 聚酰胺
颜色
黑色
螺纹材料
钢
螺纹表面
镀锌
形状
L
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M12
头直径 (dk)
62 mm
螺纹长度 (lg)
50 mm
底座的直径
24 mm
底座高度
22 mm
产品重量(每件)
81.000 g
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
PE 材质座椅保护套,卷装
1/4 英寸套筒扳手嵌件
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
精密螺丝刀套件
尼龙材质座椅保护套
VDE 多功能钳 DIN ISO 5746,IEC 60900
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00
ORSY® O 型圈,英制,100 件组套
车辆液压千斤顶 带有限压阀
通用钩组套