分类箱 ORSY® 100
ORSY 100 分类箱
ORSY100组套盒-12格-55MM
货品编号 0955150112
EAN 4038898509448
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
这款储物盒小巧、方便,是有序存放各种小零件的最佳选择。可根据自己的需要和用途进行调整。
高 55 毫米
耐冲击性佳、极其坚固且抗冲击
- 耐常用化学品、油和石油
- 耐温范围 -25°C ~ +90°C
- 重量轻
双组分手柄,手感舒适
底座支脚宽大,确保安全放置
堆叠钮方便存放和运输
铰链连接安全、坚固
带有一体式锁耳,可轻松扣合上锁并确保双层闭合
宽度 | 336 毫米 |
深度 | 245 毫米 |
高度 | 55 毫米 |
材质 | ABS |
设计 | 带 12 通垫 |
颜色 | 黑色 |
最小耐温性 | -25 °C |
最大耐温性 | 90 °C |
分类箱 ORSY® 100 已包括:
1
x
分类箱 ORSY® 100
ORSY100空盒
描述:
这款储物盒小巧、方便,是有序存放各种小零件的最佳选择。可根据自己的需要和用途进行调整。
数量:
1
x
1
x
托盘嵌件
ORSY1衬垫-12格