欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

中度研磨剂 P20 Plus

P20 Plus 高光泽抛光剂
P20高光泽抛光剂-中度-1KG

货品编号 0893150020

EAN 4046777307573

登录后即可显示价格
中度研磨剂 P20 Plus

货品编号 0893150020

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

P20 PLUS

专门匹配的氧化铝粉末成分


  • 中等表面去除率和非常高的光泽度

  • 采用 P2000 及以上磨粒,轻松去除打磨槽纹


厚度一致


  • 抛光剂不会四溅

  • 更适合欧洲硬质车漆

  • 产生的粉尘少

  • 无需再费力重新清洁相邻区域


可手动使用或通过机器使用



用于传统漆面和防刮型漆面



适合用于新旧油漆面



不含硅类化合物

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

中等研磨性能的高光泽抛光剂,用于高效准备漆面、去除旧漆面上的研磨痕迹和刮痕,以及去除硬化面漆上的缺陷。



油漆作业的准备工作:


打磨痕迹和划痕,以及二手车翻新

说明

使用前请摇匀。在所选的抛光盘上均匀沾上抛光膏,然后将少量抛光剂涂抹在待抛光表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。抛光该区域时,以 1500–2000 rpm 转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷。分段抛光!用微纤维布擦去剩余的抛光剂。

内容重量

1 千克

化学基础

水、碳氢化合物

气味

特性

颜色

浅黄色

密度

1,02 g/cm³

自生产之日算起的保质期

24 月

不含硅树脂

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
羔羊毛抛光盘 高档

优质羊毛抛光垫-黑色-D135MM

黑色
羊毛抛光盘

羊毛垫-白色-D135MM

白色
x 5 个
微纤维清洁布

微纤维清洁布-PROFIL-蓝色-40X40CM

微纤维布,用于专业保养清洁和车辆护理
抛光盘

开槽抛光盘-蓝色-硬-D145X25MM

多种研磨等级的抛光垫
微纤维布 BASIC

活性布-BASIC-GREEN-40X40CM

微纤维布适合用于车辆保养和维护
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
抛光机 PM 200-E

PM200-E电动抛光机(无级转速控制)

设计紧凑、使用方便的强力抛光和砑光机。
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
瓶装抛光剂支架

HOLD-BOTTLES-POLISH

用于存放瓶装抛光剂的稳定支撑
x 1 个
清洁海绵 粘土系列

魔泥擦

高效的深层清洁和完美的漆面制备,可实现最佳抛光效果
x 1 个
清洁手套 粘土系列

魔泥手套

高效的深层清洁和完美的漆面制备,可实现最佳抛光效果
x 1 个
磨泥

磨泥-200G

用于清除油漆喷雾和其他污染物的合成粘土。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息