仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0899173001
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
过滤级别
P2
防护
细粉尘最高达极限值的 10 倍, 全面罩的细粉尘最高达极限值的 15 倍
适用范围
作为用于固体和液体微粒气体过滤器的颗粒预滤器
备件-微粒滤片-A2-EN141
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
油漆刷 Krex
偏位双头开口扳手,其他
ORSY® O 型圈,公制,100 件组套
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 DIN 933,A2 不锈钢,本色
开口扳手,可调,其他
PTFE 芯铝焊炬组套
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00
3/8 英寸套筒扳手
焊工绑腿