欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

商用车油回收盘

商用车集油器
多用途运载车集油器-PE-30LTR

货品编号 0891400030

EAN 4052703445240

登录后即可显示价格
商用车油回收盘

货品编号 0891400030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

实用的封闭式机油和液体收集盘,带可密封的排液口、提手和通风口,由耐冲击且耐热的 HDPE 塑料制成
  • 耐液体,如机油、汽油、柴油、酒精、液碱等

  • 采用耐冲击的 HDPE 塑料制成,坚固耐用

  • 可耐受 -25°C 至 +100°C 的温度

  • 采用封闭设计,带流嘴,可确保液体不再溢出。配备额外的通风螺钉。

  • 滚轮便于轻松定位,注油后,可自如移动
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

例如,用于加注量不超过 30 升的货车、农用机械和卡车

长度

850 毫米

宽度

600 毫米

高度

100 毫米

材质

PE - 聚乙烯

最小耐温性

-25 °C

最大耐温性

100 °C

最小/最大耐温性

-25 到 100 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息