欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

抛光机支架 PH-01

机床支架 PH-01
抛光机通用支架-PH-01

货品编号 0715933990

EAN 4062856253890

登录后即可显示价格
抛光机支架 PH-01

货品编号 0715933990

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

PH-01

普遍适用于各种抛光机


外壳特别设计 缺口允许任何类型的旋转/偏心机器稳固就位(在安装了背板的情况下)



抛光机安全存放


防止意外损坏。可轻松容纳单台机器(无论大小),不会对机器或组件造成任何压力或任何可能的损害



坚固耐用,性能持久


由高质量 3 毫米厚的钢制成,黑色粉末涂层



多功能


后储物袋,用于存放电缆、复合物和蜡瓶



包括配件包


6 个 壁式插座和螺钉

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 建议用于在汽车划痕修复漆面美容中所需的抛光机放置与存储

颜色

黑色

宽度

250 毫米

材质

非合金优质钢,1.0332

长度

650 毫米

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
偏心抛光机 EPM 50-150 CLASSIC

RANORBPOLR-EL-(EPM50-150CL)-220V-PLG/F

设计紧凑,性能出色,抛光效率高,可快速轻松去除划痕和旋涡。
x 1 个
抛光机 EPM 2000-7

POLR-EL-(EPM 2000-7)-1200W

Very powerful rotary polishing machine with additional D-handle for more convenient and comfortable operation.