仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 57512322
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
刀头尺寸
PH2
刀杆长度 (A)
100 毫米
手柄长度 (B)
110 毫米
手柄宽度 (C)
35 毫米
对边宽,螺丝刀刀片
6 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
热缩压接对接接头
车窗修复包,组套
高温防护毯 HTD 900
内六角扳手,六角套筒,其他
座舱保养剂
机动车电池充电器 12 V - 70 A
1/2 英寸多用套筒扳手组套 23 件
TRIATHLON® 发动机机油 Performance 5W-40
玻璃插座灯泡