仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5855009999
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
280 毫升
容器
料仓
化学基础
氰基丙烯酸酯
颜色
浅棕色 RAL 8025
密度/条件
1.13 g/cm³ / 25°C
最低/最高加工温度
-30 到 80 °C
最小拉伸强度
1,01 牛/平方毫米
自生产日期算起的保存限期/条件
18 月 / 5°C 至 25°C 时
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
自黏式易熔片
打平工具组套
深偏位双梅花扳手套件 12 件
POWER 9 结构胶
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头
公制棘轮两用扳手 配备 POWERDRIV®
两用(梅开)扳手组套,25 件套 - 扁平款
十字 3 组件螺丝刀
3/8 英寸接头棘轮,可延长
轮胎充气机附件,其它