直式,细长形,ZEBRA® 专业品质工具
带梅花端和开口端的专用工具
- 极为坚固的开口端具有 15° 偏置,即使是卡住的螺钉也能将其拧松
- 直梅花端上的棘轮用于拧紧最常见的螺钉类型
- 为了快速轻松地拧紧,梅花端呈细齿状,有 72 个齿
- 翻转扳手即可改变旋转方向
- 多功能性降低了其更换和存储成本
质量出色,使用寿命长
- 采用经久耐用的铬钒钢材质
- 表面镀铬,经过缎面哑光处理,即使双手油腻也能确保牢牢握住
- 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平
- 棘轮两用扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
产品须知
此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。
![]() | |
对边宽 (SW) | 21 毫米 |
长度 (L) | 289 毫米 |
爪厚 (a1) | 13 毫米 |
环厚 (a2) | 9 毫米 |
爪宽(外) (b1) | 45,8 毫米 |
环的外径 (d) | 40 毫米 |
最大扭矩 (F max.) | 330 牛米 |
材质 | 铬钒钢 |
表面处理 | 镀铬 |