欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

公制棘轮两用扳手 配备 POWERDRIV®

棘轮两用扳手,公制,直式
棘轮梅开扳手-WS8

货品编号 071425108

EAN 4011231714150

登录后即可显示价格
公制棘轮两用扳手 配备 POWERDRIV®

货品编号 071425108

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

直式,细长形,ZEBRA® 专业品质工具

带梅花端和开口端的专用工具


  • 极为坚固的开口端具有 15° 偏置,即使是卡住的螺钉也能将其拧松

  • 直梅花端上的棘轮用于拧紧最常见的螺钉类型

  • 为了快速轻松地拧紧,梅花端呈细齿状,有 72 个齿

  • 翻转扳手即可改变旋转方向

  • 多功能性降低了其更换和存储成本


质量出色,使用寿命长


  • 采用经久耐用的铬钒钢材质

  • 表面镀铬,经过缎面哑光处理,即使双手油腻也能确保牢牢握住

  • 表面提供持久的防锈能力,确保使用寿命远远超过平均水平

  • 棘轮两用扳手的长久耐用性降低了更换和存储成本
产品须知

此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽 (SW)

8 毫米

长度 (L)

140 毫米

爪厚 (a1)

6,6 毫米

环厚 (a2)

4,4 毫米

爪宽(外) (b1)

16,7 毫米

环的外径 (d)

16 毫米

最大扭矩 (F max.)

30 牛米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息