电池充电器 PRO 4
电池充电器 Pro4
充电器-4XAAA-4XAA-(240V AC/12V DC)
货品编号 0827405
EAN 4053479031668
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
包括预充电镍氢电池(4 节 AAA 和 4 节 AA)
增强了用户的安全性
- 电池故障检测
- 碱性检测
- 极性反接保护
- 多重过载保护
适合与传统电池一起使用
微电流充电
清晰的 LC 显示屏
- 图形化显示
- 直观的操作
USB 输出头
可兼容任何通过 USB 充电的设备,例如 PDA、MP3 播放器、便携式游戏机、导航设备和移动电话。
适合在旅途中和世界上的任何地方使用
- 远程输入 100–240 伏/交流
- 包括 12 伏/直流车辆电源插头
应用
用于 1-4 节 Micro AAA/Mignon AA 电池或可通过 USB 充电的设备
AAA 电池适用的最大充电槽数量 | 4 件 |
AA 电池适用的最大充电槽数量 | 4 件 |
AAA 电池适用的充电电流 | 450 毫安 |
AA 电池适用的充电电流 | 450 毫安 |
显示器 | LCD |
容量快速检测 | 否 |
单槽监测 | 是 |
自动刷新功能 | 否 |
可充电电池缺陷检测 | 是 |
温度监测 | 否 |
IP 防护等级 | IP 20 |
产品重量(每件) | 487,000 克 |
颜色 | 黑色 |
长度 x 宽度 x 高度 | 105 x 65 x 27 毫米 |
电池充电器 PRO 4 已包括:
4
x
预充式 NiMH 电池
高能电池-1.2V-800MAH
描述:
Micro AAA,R03,UM4
NiMH 电池的优势与原电池的优势相结合
数量:
4
x
4
x
预充式 NiMH 电池
高能电池-1.2V-2500MAH
描述:
Mignon AA,R6,UM3
NiMH 电池的优势与原电池的优势相结合
数量:
4