存储箱柜 PRO
PRO 存储箱柜
库柜-FB15-RAL7035
货品编号 0957353152
EAN 4046778515205
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于存放塑料存储箱的高品质存储箱柜,配有可选搁板和抽屉。
- 坚固的钢板结构,焊有多重封边
- 每个搁板的承载能力为 40 千克(负载均匀分布时)
- 旋转手柄的凹入式安全锁可防止存储的物品被盗
PRO 系列的优点:
- 前面板可选择 4 种 RAL 颜色
- 抽屉可 100% 拉出,承载能力为 50 千克(负载均匀分布时)
- 搁板和抽屉可按照 15:15 毫米的网格间距调节
- 柜子提供存储箱,也可能不提供存储箱
宽度 x 深度 x 高度(外尺寸) | 710 x 300 x 1950 毫米 |
搁板数 | 15 件 |
抽屉设计 | 不带抽屉 |
主体颜色 | 浅灰 RAL 7035 |
彩色门 | 浅灰 RAL 7035 |
箱设计 | 36 盒,尺寸 4,红色, 24 盒,尺寸 4,蓝色, 4 盒,尺寸 3,绿色, 12 盒,尺寸 3,黄色, 8 盒,尺寸 3,红色 |
材质 | 钢板 |
表面处理 | 粉末涂层 |