10 件。通过视频录制和/或拍照,对不可进入的位置进行完美地检查并存档,适用于汽车、管道、建筑、工业、航空、警务以及海关部门。带 5.5 毫米 x 1 米的半刚性探头。
- 可通过 TFT 彩色显示屏“实时”观察,或是直接录制到多功能控制台的 SD 卡内
- 录制功能:JPG 格式的图片以及 NTSC 或 PAL 格式的视频
- 高功率电池:充电 2 小时可连续使用 4 小时
- 带有 4 个亮度可调的迷你照明 LED,确保最佳图像质量
- 便携的网络中立系统
- 可选择通过 USB 连接传输数据
- 可通过 AV 插孔和连接线直接连接
- 探头带有防刮擦蓝宝石玻璃片,可确保一流的图像质量并保护相机和镜头
- 多种镜子固定方式,以确保最佳视角
- 数字变焦功能和镜面成像
宽度 | 72,0 毫米 |
高度 | 200,0 毫米 |
可充电电池/电池类型 | 锂 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
IP 防护等级 | IP 67 |
最低温度条件 | 0 °C |
最高温度条件 | 55 °C |
产品重量(每件) | 2242,000 克 |
视频,内窥镜 PRO PRO 已包括:
1
x
镜子固定
ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-70DGR-D5,5MM
描述:
70 度
用于内窥镜
数量:
1
x
1
x
镜子固定
视频附件(90度X5.5MM)
描述:
90 度
用于内窥镜
数量:
1
x
1
x
镜子固定
ATTCHMROR-F.ENDOSCOP-110DGR-D5,5MM
描述:
110 度
用于内窥镜