欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

翼门柜 PRO

翼门柜 PRO

货品编号 0957351222

EAN 4046778514758

登录后即可显示价格
翼门柜 PRO

货品编号 0957351222

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的翼门柜,可选装可调抽屉和搁板
  • 坚固的钢板结构,焊有多重封边

  • 每个搁板的承载能力为 60 千克(负载均匀分布时)

  • 旋转手柄的凹入式安全锁可防止存储的物品被盗


PRO 系列的优点:


  • 前面板可选择四种 RAL 颜色

  • 抽屉可 100% 拉出,承载能力为 50 千克(负载均匀分布时)

  • 搁板和抽屉可按照 15:15 毫米的网格间距调节
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

宽度 x 深度 x 高度(外尺寸)

1000 x 500 x 1950 毫米

设计

4 个搁板,宽 1000 x 深 500 毫米, 2 个抽屉,箱高 70 毫米/前端高 90 毫米,完全伸出

主体颜色

浅灰 RAL 7035

彩色门

浅灰 RAL 7035

抽屉数量

2 件

抽屉负载能力

50 千克

搁板数

4 件

搁板负载能力

60 千克

抽屉类型

望远镜完全伸出

门的数量

2 件

材质

钢板

表面处理

粉末涂层

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息