微纤维布,用于专业保养清洁和车辆护理
非常有效的清洁能力
- 干用
静电效应会吸引灰尘和细小污垢
- 干湿两用
去除粗粒和油腻的污物
- 省时
清洁时无需使用清洁剂
- 节省成本
- 非常适合抛光作业
- 环境影响小
极细的坚韧纤维
- 出色的滑动特性
- 无衍射斑影,高光泽抛光
- 使用寿命长
- 粘附木材上的灰尘
无包锁边缘,因此不会留下划痕
可在高达 60°C 的温度下清洗
- 切勿用织物柔软剂清洗
- 使用后晾干
产品须知
可在最高 60°C 的温度下洗涤(请勿使用织物柔顺剂)。清洁丙烯酸玻璃时应小心谨慎。
应用
“专业”微纤维布非常适用于保养清洁和汽车美容。适用于所有金属、纺织品、陶瓷表面以及浴室配件等。由于其不会留下任何划痕,因此同样适用于抛光工作。由于其出色的吸收油脂和污垢的能力,因此适合在喷漆前进行预清洁工作。
材质 | 80% 涤纶,20% 锦纶 |
长度 x 宽度 | 40 x 40 厘米 |
颜色 | 蓝色 |
长度 | 40 cm |
宽度 | 40 cm |
每平方米的涂层重量 | 300 g |
产品重量(每件) | 51,267 g |
总吸收时间 | 30 s |
10 秒吸收 | 702,5 % |
最大吸收 | 704,30 % |