仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 9501008003
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
600 毫升
容器
袋
化学基础
聚氨酯
颜色
灰色
密度/条件
1.45 g/cm³ / 25°C
最低/最高加工温度
5 到 40 °C
自生产日期算起的保存限期/条件
9 月 / 5°C 至 35°C 时
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
一字螺丝刀,激光批头
六角凹头带帽螺钉,全螺纹
棘轮组合扳手 多种形状,用于拧转五种螺钉头
DWM 350 数字测角仪
双梅花扳手,其它
活性玻璃清洁剂
空调技术,车辆附件,其它
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X3,00
六角螺母