仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 06132532
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
刀头尺寸
PZ2
刀杆长度 (A)
25 毫米
手柄长度 (B)
62 毫米
手柄宽度 (C)
31 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
游标卡尺 带扭矩固定功能
六角头带光杆螺栓
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机
卡簧钳 C 型
表面清洁剂 EASY-TO-CLEAN
MINI/MAXI 插片保险丝组套
锥形加油嘴,A 形,直型 DIN 71412,镀锌钢,A 形
抽吸支架