清洁台 Parts Cleaner
清洁台,部件清洁剂
零部件清洗机
货品编号 0995000000
EAN 4046778539478
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
在经销商和车辆生产车间中清洁部件,而不产生污染物。
将清洁液加热至 42°C
- 提升清洁性能
- 适宜的工作温度。
操作简单,易于使用
- 配备扁平喷嘴的挠性连接软管,用于冲洗部件
- 配备工作计时表,用于检测维护间隔
坚固的设计
- 稳定、坚固的低底盘
- 可锁定的大清洗盆,承载能力出色
- 坚固耐用的清洁刷,用于清洗含顽固污渍的部件
- 分隔的双层清洗槽
产品须知
请在调试设备前完整阅读操作手册并严格遵循使用说明。切勿使用溶剂、强碱或强酸介质。请务必避免接触易燃性溶剂(汽化器燃油/汽油)。可使用剩余电流断路器(包含在交货范围中)提高安全性。达到最低液位时,该装置将自动关闭(液位开关)。
已用清洁剂的推荐废水代码:070601。
罐材料 | LDPE - 低密度聚乙烯,双壁 |
高度 | 122 厘米 |
宽度 | 102 厘米 |
工作高度 | 95 厘米 |
深度 | 77 厘米 |
加热器材料 | 不锈钢 |
流量 | 3 升/分钟 |
泵功率 | 40 瓦 |
加热功率 | 1000 瓦 |
工作计时表 | 420 小时 |
标称电压 | 230 伏/交流电 |
承载能力 | 250 千克 |
含量 | 100 升 |
清洁台 Parts Cleaner 已包括:
1
x
滤筒
备件-过滤器
描述:
适用于 Parts Cleaner 清洁设备
数量:
1
x
1
x
清洁刷 适用于 Parts Cleaner 零件清洁设备
备件-清洗刷
描述:
坚固的清洁刷,用于机械地清洁严重污染的零件
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!