有机酸冷却液,具有出色的防腐蚀、防沸性、耐低温和防垢性,可与塑料、橡胶和其他非金属材料良好相容。
使用寿命长,可使用 6 年或 25 万公里里程;
采用新技术,含有独特的有机酸吸附分子,可在冷却系统内形成一层保护膜
符合亚洲和欧洲汽车的规格要求
不含亚硝酸盐、胺类化合物、磷酸盐、硼酸盐、硅酸盐和其他矿物添加剂,符合国际通用的冷却液规范
降低结垢风险
全部有机酸成分可以降低在售后市场因混合使用导致的结垢风险。
环保
不含违禁品。减少冷却液更换造成的环境污染。
产品须知
- 请勿与其他品牌和不同类型的防冻剂混合使用
- 请将产品存放在常温下或弱光环境
- 产品保质期为 3 年
应用它适用于轻载车辆,不推荐用于重载车辆
说明每行驶 25 万公里里程或每 6 年更换一次。
产品重量(每件) | 224,000 千克 |
密度/条件 | 1.07 克/毫升 / 20°C |
内容重量 | 214 千克 |
颜色 | 红色 |
化学基础 | 乙二醇 |
含量 | 200 升 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 36 月 / 20°C 和 65% 相对湿度 |