欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

有机长效防冻冷却液

有机长效防冻冷却液,(-25°/-35°C/-45°)

货品编号 0892150450

EAN 4099618337543

登录后即可显示价格
有机长效防冻冷却液

货品编号 0892150450

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

有机酸冷却液,具有出色的防腐蚀、防沸性、耐低温和防垢性,可与塑料、橡胶和其他非金属材料良好相容。

使用寿命长,可使用 6 年或 25 万公里里程;


采用新技术,含有独特的有机酸吸附分子,可在冷却系统内形成一层保护膜



符合亚洲和欧洲汽车的规格要求


不含亚硝酸盐、胺类化合物、磷酸盐、硼酸盐、硅酸盐和其他矿物添加剂,符合国际通用的冷却液规范



降低结垢风险


全部有机酸成分可以降低在售后市场因混合使用导致的结垢风险。



环保


不含违禁品。减少冷却液更换造成的环境污染。

产品须知
  • 请勿与其他品牌和不同类型的防冻剂混合使用

  • 请将产品存放在常温下或弱光环境

  • 产品保质期为 3 年
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用它适用于轻载车辆,不推荐用于重载车辆
说明每行驶 25 万公里里程或每 6 年更换一次。

产品重量(每件)

1,160 千克

密度/条件

1.08 g/cm³ / 20°C

内容重量

1,08 千克

颜色

红色

化学基础

乙二醇

含量

1 升

自生产日期算起的保存限期/条件

36 月 / 20°C 和 65% 相对湿度

冰点

-45 °C

冷却液工作时间

6 年 / 250000 公里

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息