吊带柔韧性极好,适合各种重物,对重物表面很友好
- 由高强度聚酯制成,内部纺有滚条,还压印有承载能力字样(WLL - 工作负载限制)
- 通过颜色编码来指示承载能力,承载能力介于 1000 和 8000 千克之间
- 与钢丝绳和吊链相比,受伤风险大大减轻
- 无缝环形吊索,带抗撕裂应用信息标签
应用
- 圆吊带可在 -40°C 至 +100°C 的温度条件下使用
- 由于皮重低且柔韧性极好,这款圆吊带具有出色的可操作性,因而非常适合在工厂及建筑工地使用
可用长度 | 6 m |
颜色 | 绿色 |
承载能力(单直接式) | 2000 kg |
承载能力(单 U 型) | 4000 kg |
承载能力(单套索式) | 1600 kg |
材质 | PES - 聚酯 |
带宽度 | 43 mm |
最低/最高温度条件 | -40 到 100 °C |
EN 标准 | 1492-2 |