采用坚固的框架结构,负载能力为 2,000 千克,工作高度极高。
球面滚轮和转向轮安装于滚珠轴承上,确保高度可操纵性
发生超载时,起重杆会在安全阀的作用下进入怠速工作模式
但同时会保持提升高度,以确保安全。
另配脚踏板,可启动快速提升功能
升降杆操作简便,在升降过程中可保证可靠、精确地控制
升降杆带符合人体工学设计的橡胶涂层手柄
极高的工作高度(735 毫米)可在车辆下方形成最大可用空间
塑料车轮可确保无损坏、平稳的行驶
![]() | |
承载能力 | 2000 千克 |
最小高度 (A) | 98 毫米 |
最大高度 (B) | 735 毫米 |
产品重量(每件) | 56000,000 克 |