欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

电焊条 标准绿色

正常绿色电焊条
电焊条-RODELTRD-REGULAR/GREEN-2,5X350

货品编号 098225

EAN 4011231913881

登录后即可显示价格
电焊条 标准绿色

货品编号 098225

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 220 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

所有位置都具有良好的可焊性,包括在缓慢降下的位置 (10–20°)。
  • 特别适用于镀锌钢

  • 重新点火性能良好

  • 飞溅损失极少

  • 可轻松去除熔渣

  • 均匀的焊接纹理
产品须知

电焊条可以使用直流电极(正极)和交流电进行焊接。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢、汽车、机械、集装箱和锅炉等非合金钢结构上的连接焊缝,如 St. 33 – St. 52、锅炉板 H I – H III、St. 35.8、St.45.8、GS 38 – GS 52,也适用于薄板焊接。也适用于基材 P235/S235 - P355/S355、造船钢 GL-A 等。

刷毛-直径 (Ø)

2,5 毫米

长度

350 毫米

最小/最大电流

50-110 A

重量

4,7 千克

标准

ISO 2560-A

美国焊接协会 (AWS)

A5.1: E 6013

涂层

金红石

颜色

绿色

最小拉伸强度

500 牛/平方毫米

最小缺口杆冲击功

47 J

最小电流

50 A

最大电流

110 A

最高加工温度

450 °C

最小纵向伸长

20 %

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息