欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

电焊条 通用蓝色

通用蓝色电焊条
电焊条-RODELTRD-UNI/BLUE-2,5X350

货品编号 0982251

EAN 4011231913904

登录后即可显示价格
电焊条 通用蓝色

货品编号 0982251

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 300 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

在所有位置都具有良好的可焊性,特别是在下降位置。
  • 适用于将钢连接到镀锌钢/本色钢

  • 良好的缝隙闭合性能

  • 可轻松去除熔渣

  • 均匀的焊接纹理

  • 重新点火性能良好
产品须知

电焊条可以使用直流电极(正极)和交流电进行焊接。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

钢、汽车、集装箱、锅炉和造船业的非合金钢的连接焊缝,如 St.33-St.52、锅炉板 H I– H III、17Mn4、GS 38-GS 52。也适用于基材 P235/S235 - P355/S355、造船钢 A - D、A32 - 32、A36 - D36 等。

刷毛-直径 (Ø)

2,5 毫米

长度

350 毫米

最小/最大电流

70-100 A

重量

5,1 千克

标准

ISO 2560-A

美国焊接协会 (AWS)

A5.1: E 6013

涂层

金红石纤维素

颜色

蓝色

最小拉伸强度

510 牛/平方毫米

最小缺口杆冲击功

47 J

最小电流

70 A

最大电流

100 A

最高加工温度

350 °C

最小纵向伸长

22 %

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息