仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0714254148
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
E14 x E18
表面处理
镀铬
长度 (L)
191 毫米
环厚 (a1)
9,0 毫米
环厚 2 (a2)
9,9 毫米
环的外径 (d1)
25,9 毫米
环的外径 2 (d2)
28,7 毫米
材质
铬钒钢
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
S 形钳口弯管扳钳
钻孔用记号笔 非常适合在狭小空间进行标记
两用(梅开)扳手组套,25 件套 - 扁平款
3/8 英寸换向棘轮
储物盒
充电电钻改锥,其他
通用两爪拉马
1/2 英寸套筒扳手嵌件
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°