优质除锈剂
高毛细管活性
最佳的蠕变性能,提供优异的锈蚀渗透能力,这意味着即使顽固生锈的螺纹连接,也能松开
绝佳的除锈性能
渗透锈蚀内部和松开咬死的螺钉和螺栓
卓越的水驱性能
驱除和渗透水分,例如在接触困难的情况下
防腐蚀添加剂提供最佳的腐蚀防护
能够阻止进一步的腐蚀,提供长久的保护
不含树脂和酸
不含硅
与橡胶和密封件兼容
产品须知
此推荐信息仅基于我们的经验。必要时在隐蔽区域检查材料兼容性。
应用
用于松开乘用车、卡车、农用机械和工程机械、装配件和设备上锈蚀和氧化的螺纹连接
说明
均匀喷涂待处理部件并等待一会使其生效。针对顽固锈迹,必要时多次使用并延长浸泡时间。
含量 | 0,3 升 |
容器 | 气罐 |
最低温度条件 | -10 °C |
最高温度条件 | 140 °C |
运动油基粘度 | 16,5 平方毫米/秒 |
油基粘度条件 | 40°C |
化学基础 | 矿物油 |
不含硅树脂 | 是 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
不含 AOX | 是 |
不含树脂 | 是 |
无酸 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!