欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

除锈剂 Rost-Off

Rost-Off 除锈剂
强力型松锈剂-300ML

货品编号 0890200

EAN 4046777561425

登录后即可显示价格
除锈剂 Rost-Off

货品编号 0890200

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质除锈剂

高毛细管活性


最佳的蠕变性能,提供优异的锈蚀渗透能力,这意味着即使顽固生锈的螺纹连接,也能松开



绝佳的除锈性能


渗透锈蚀内部和松开咬死的螺钉和螺栓



卓越的水驱性能


驱除和渗透水分,例如在接触困难的情况下



防腐蚀添加剂提供最佳的腐蚀防护


能够阻止进一步的腐蚀,提供长久的保护



不含树脂和酸



不含硅



与橡胶和密封件兼容

产品须知

此推荐信息仅基于我们的经验。必要时在隐蔽区域检查材料兼容性。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于松开乘用车、卡车、农用机械和工程机械、装配件和设备上锈蚀和氧化的螺纹连接

说明

均匀喷涂待处理部件并等待一会使其生效。针对顽固锈迹,必要时多次使用并延长浸泡时间。

含量

0,3 升

容器

气罐

最低温度条件

-10 °C

最高温度条件

140 °C

运动油基粘度

16,5 平方毫米/秒

油基粘度条件

40°C

化学基础

矿物油

不含硅树脂

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含树脂

无酸

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息