欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

除锈剂 Rost-Off

Rost-Off 除锈剂
除锈剂-PENTOIL-(ROST-OFF)-150ML

货品编号 0890200150

EAN 4053479845210

登录后即可显示价格
除锈剂 Rost-Off

货品编号 0890200150

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

优质除锈剂

高毛细管活性


最佳的蠕变性能,提供优异的锈蚀渗透能力,这意味着即使顽固生锈的螺纹连接,也能松开



绝佳的除锈性能


渗透锈蚀内部和松开咬死的螺钉和螺栓



卓越的水驱性能


驱除和渗透水分,例如在接触困难的情况下



防腐蚀添加剂提供最佳的腐蚀防护


能够阻止进一步的腐蚀,提供长久的保护



不含树脂和酸



不含硅



与橡胶和密封件兼容

产品须知

此推荐信息仅基于我们的经验。必要时在隐蔽区域检查材料兼容性。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于松开乘用车、卡车、农用机械和工程机械、装配件和设备上锈蚀和氧化的螺纹连接

说明

均匀喷涂待处理部件并等待一会使其生效。针对顽固锈迹,必要时多次使用并延长浸泡时间。

含量

150 毫升

容器

气罐

最低温度条件

-10 °C

最高温度条件

140 °C

运动油基粘度

16,5 平方毫米/秒

油基粘度条件

40°C

化学基础

矿物油

不含硅树脂

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

无酸

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息