欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

充电式改锥 S 10-A

充电式改锥,S 10-A
充电式起子机-(S10-A)-2X2,0AH

货品编号 57001002

EAN 4052712139406

登录后即可显示价格
充电式改锥 S 10-A

货品编号 57001002

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

设计极为紧凑、动力强劲的 10.8 V 锂离子电池充电式改锥 - 适合拆装直径最大为 7mm 的各种螺钉连接。

极为紧凑、轻巧,形状符合人机工学原理


使用方便、省力,并且适合在狭小空间内使用。



LED 照明灯


可始终为工作区域提供充足照明。



锂离子电池组


每次充电后可使用很长时间。实用的电量指示器可以随时显示剩余电量。



双速齿轮机构


20 +1 个扭矩挡,能够轻松应对各种螺钉拆装和钻孔任务。



1/4" 通用批头夹持器


可以轻松夹持各种标准钻头和螺丝起子头 (E6+C6)



过载保护


防止过载造成电机和电池损坏。



兼容现有的 10.8 V 电池系统

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

10,8 伏/直流电

最大扭矩硬/软

30 / 15 牛米

包含充电电池的机器重量

0,81 千克

可充电电池/电池容量

2 安时

充电式改锥 S 10-A 已包括:
充电器 AL 30-LI
1 x
充电器 AL 30-LI

充电器-(AL30-LI)

数量: 1 x
Würth 机器适用的电池 10.8 V 锂离子电池
2 x
Würth 机器适用的电池 10.8 V 锂离子电池

电池包-LIION-10,8V/2,0AH

描述:
2 安时
紧凑的 10.8 V 电池
数量: 2 x
分类箱 ORSY<SUP>® </SUP>100
1 x
分类箱 ORSY® 100

ORSY100组套盒-空盒

描述: 该系统小巧、方便,是有序存放各种小零件的最佳选择。可根据自己的需要和用途进行调整。
数量: 1 x
托盘嵌件,用于 BS 10-A
1 x
托盘嵌件,用于 BS 10-A

CASEINRT-(S10-A-BS10-A)

描述: 塑料
数量: 1 x