设计极为紧凑、动力强劲的 12 伏锂离子电池充电改锥 — 适合拆装直径最大为 7 毫米的各种螺钉连接。可使用 PICK YOUR POWER 功能自由选择电池电量。
即使在狭小的空间内,也能舒适省力地工作
外形极为紧凑、轻巧且符合人体工学设计
可始终为工作区域提供充足照明
LED 灯
锂离子电池组
每次充电后可使用的时间较长。方便的电量指示器可以随时显示剩余电量。
始终对特定的螺钉拆装和钻孔任务进行正确的设置
得益于扭矩水平为 20+1 的双速齿轮装置。
轻松卡紧所有标准钻头和螺丝起子头 (E6+C6)
1/4 英寸通用批头夹持器
过载保护
减少过载导致电机或电池损坏的风险。
与所有 10.8 伏和 12 伏电池供电式系统产品兼容
标称电压 | 12 伏/直流电 |
空载转速 | 0-400 / 0-1300 转/分 |
最大扭矩硬/软 | 30 / 15 牛米 |
刀具柄部 | 1/4 英寸,六角套筒 |
包含充电电池的机器重量 | 0,8 千克 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 2 安时 |
电池供电式改锥 S 12-A 已包括:
1
x
系统箱 4.4.2
系统物料箱-4.4.2.
描述:
370 x 278 x 140 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量:
1
x
1
x
充电器 12 伏 AL 30-LI
锂电池充电器BTRYCHRG-(AL30-LI)
描述:
10.8 伏和 12 伏 LI 电池的匹配充电器。
数量:
1
x
2
x
充电电池 用于 12 伏锂离子电池驱动的 Würth 电动工具
锂电池BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH
描述:
2 安时
紧凑型 12 伏电池
数量:
2
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-(S-12-A/BS12-A/ASS12-A)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。