多功能性:适合多种应用。可用于转动不同尺寸和不同材料的螺钉。可在狭窄空间中或在尴尬的角度轻松操纵。
S2 材质刀杆
S2 材质代表合金钢(由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。
S2 使该工具具有难以折断的刀杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),这是根据使用螺丝刀时的运动特性决定的。
刀头发黑处理
增加刀头和螺钉头部驱动凹槽之间的摩擦力,从而提高精度和驱动力。确保螺丝刀不会在作业时滑落,避免损坏诸如车漆或昂贵的木制家具等表面。
双组份手柄
2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。
规格标识加宽处理
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
多功能设计
RedStripe 螺丝刀在设计时充分考虑了便利性。手柄底部带挂钩,使其便于店铺上货,以进行零售业务,也可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。
尖端类型 | 凹槽 |
刀口厚度x刀杆直径 | 0.6 x 3.5 毫米 |
刀杆长度 (A) | 100 毫米 |
手柄长度 (B) | 80 毫米 |
手柄宽度 (C) | 26 毫米 |