欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头

冲击钻头 Plus,Red Line
两刃电锤钻头-PLUS-D6.0-L110-WL50MM

货品编号 0648776011

EAN 4050641831835

登录后即可显示价格
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头

货品编号 0648776011

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于砖、砂浆、混凝土块和无钢筋浇注混凝土中的通孔

SDS-Plus 轴


两个圆槽用于轴向固定,两个楔形槽用于优化扭矩传递。适用于最大 5 千克的电动锤。



卓越的钻削性能


提供良好的钻孔几何参数,便于进一步利用需要精确、流畅钻孔直径的机械锚杆。



能够实现平滑钻削


碳化钨钻尖外形经过优化,可以快速地让钻屑移离钻尖,确保最佳的钻削进度。



提高了耐用性


经过强化的硬质合金构件带有加固段,确保更高的耐用性。



出色的抗断裂性能


钻头螺旋段的钻芯经过加固,提高了抗断裂性。



2 刃 U 形凹槽设计


提供有效的除尘效果和标准使用寿命



精确的钻削性能


提供出色的钻孔几何参数,便于进一步利用定位销和锚杆。

产品须知
  • 未经结构工程师允许,不得钻通钢筋

  • 由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻削!
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 砖石:混凝土和砖块中带有通孔,非常适合沉降钢筋、螺杆和化学锚杆。

  • 管道:用于混凝土墙壁和天花板上一般的水管、燃气管、空调管道固定。

  • 电气安装:电路板和导线管安装

  • 门窗:木质和铝框架定位

  • 木工:使用塑料销钉和螺栓将家具固定在墙壁上。

  • 金属加工:适用于安装钢/不锈钢扶手、楼梯等钻孔的后期生产过程。

直径 (Ø)

6 毫米

长度

110 毫米

工作长度

50 毫米

切削刃数量

2 件

刀具柄部

适用于 SDS-plus

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息