膨胀螺丝 SHARK® Hammer SK 型
SHARK HAMMER 膨胀螺丝,带沉头,SK型
货品编号 5906318100
EAN 4061975320902
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
该产品具有快速组装和久经考验的性能,为就地安装固定轻型负载提供了全面的解决方案。带扁平套环镀锌钢钉的壁式膨胀管主体,镀锌钢钉
- 快速、经济高效的安装
- 锚栓和螺丝钉已预先组装好,无需额外寻找合适的螺钉
- 适用于就地安装
- 可以使用手动或电动改锥直接拆卸
- 预制的一体敲入式挡块可防止过早膨胀
- 抗紫外线
- 防腐(塑料锚栓由高质量聚酰胺制成)
- 耐温范围 -40°C至+100°C
- 用于沉头和凸出饰面
- 沉头设计可直接在软木中打入沉头
- 不含卤素
性能证明
- 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 尺寸 6 和 8,可用在多种非结构性应用中的混凝土应用
- 欧洲技术评估标准 ETA-19/0182:SHARK® Hammer 8,用于多种非结构性应用中的砖石结构应用(例外:尺寸 M8 x 45)
| 性能数据 | 特性值 | |||
| 锚栓直径 [毫米] | 6 | 8 | ||
| 允许的拉伸负载 | 混凝土 B25 或 C20/25 | Fperm [千牛] | 0,2 | 0,2 |
| 砂灰砖 KS 12 | – | 0,12 | ||
| 空心砂灰砖 KSL 12 | – | 0,075 | ||
| 拧紧扭矩(仅限 THREAD 类型) | Tinst [牛米] | 4 | 4 | |
| 钻孔深度 | h1 ≥ [毫米] | 35 | 45 | |
| 下入深度 | hnom ≥ [毫米] | 30 | 40 | |
| 螺纹直径(仅限 THREAD 类型) | dthr [毫米] | M6 | M8 | |
| 螺纹长度(仅限 THREAD 类型) | Ithr [毫米] | 6 | 9 | |
| 标称钻孔直径 | d0 [毫米] | 6 | 8 | |
| 组件中的孔径 | df [毫米] | 6,5 | 8,5 | |
应用
应用
- 可用于混凝土和砖石结构
- 适用于室内装修以及木材、金属、卫生设施和电气应用中的任何轻载的紧固,例如: 固定方形木材、板条、金属薄板和所有组件的嵌入式安装
锚杆直径 | 8 毫米 |
锚杆长度 (l) | 100 毫米 |
最大连接高度 (t fix) | 60 毫米 |
包埋深度 (h nom) | 40 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 8 毫米 |
钻孔深度 (h 1) | 45 毫米 |
部件中的孔径 (d f) | 8,5 毫米 |
钉子材料 | 钢 |
表面处理 | 镀锌 |
内部驱动头 | Z3 |