Small can 150 ml
含量 | 150 毫升 |
化学基础 | 矿物油 |
颜色 | 浅黄透明 |
罐子适用的最低/最高加工温度 | -10 到 40 °C |
最低/最高温度条件 | -30 到 130 °C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
罐子适用的最低加工温度 | -10 °C |
罐子适用的最高加工温度 | 40 °C |
最低温度条件 | -30 °C |
最高温度条件 | 130 °C |
最小闪燃点 | -80 °C |
不含硅树脂 | 是 |
无酸 | 是 |
不含树脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
不含白油/不含矿物油 | 否 |
VOC 浓度 (CH) | 76,57 克/升 |
运动油基粘度 | 30 平方毫米/秒 |
材料兼容性 | 是 |
油基粘度条件 | 40°C |
容器 | 气罐 |
内容重量 | 150 克 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!