仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071564 283
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
重量轻,精度高
铝制主体
连续测量精度
淬火钢轨,带毫米和厘米标记
可调
通过螺钉固定在主体上
工作方便
手柄部分由胡桃木嵌件制成
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
长肢尺寸 (L1)
350 毫米
短肢尺寸 (L2)
195 毫米
厚度 (B1)
13 毫米
长度
200 毫米
宽度 (B)
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
软管夹
六角头螺杆螺栓
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 DIN 933,A2 不锈钢,本色
1/2 英寸套筒扳手嵌件
锥形加油嘴,英制,A 形,直型 DIN 71412,A 形,镀锌钢,英制
Starlock 锯片双齿
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 2181
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50
混凝土摊铺机
螺纹修复牙套