直式,不锈钢 A4
产品须知
这些卸扣并非为起重应用而设计和制造,不可用作起重设备或承重设备的一部分。因此,禁止将它们用作起重装置、吊索或承重设备,特别是在机械指令 2006/42/EC 规定的应用范围内。
应用
水上运动、船舶和游艇建造、园艺和园林施工、食品和饮料业、供水和废水技术、机器和系统制造、游戏机、遮阳篷和大帐篷固定
![]() | |
承载能力 | 605 千克 |
螺纹类型 x 卸扣螺栓直径 | M 8 毫米 |
卸扣内宽 (b1) | 16 毫米 |
卸扣外宽 (b2) | 32 毫米 |
卸扣直径 (d1) | 8 毫米 |
卸扣螺栓直径 (d2) | 8 毫米 |
内卸扣高度(中心螺栓) (h1) | 32 毫米 |
设计 | 短 |
材质 | 不锈钢 A4 |
表面处理 | 无涂层 |
形状 | 直线形 |
标称尺寸 | 8 毫米 |
符合 ROHS 标准 | 是 |