仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305137
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
13 x 17 毫米
长度 (L)
245 毫米
环厚 (a1)
10 毫米
环厚 2 (a2)
10,8 毫米
环的外径 (d1)
20,9 毫米
环的外径 2 (d2)
26,2 毫米
高度 (h1)
27 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
LED 数字温度计 带接触传感器
U 形支架 用于多孔板、车间手推车和 ORSY®1 搁架系统中的方孔
大力钳,半圆钳口,其他
棘轮组合扳手组套
低规格手推车式液压千斤顶,双泵
空调系统清洁剂
标准型汽车挡风玻璃雨刮器
针锉套件 6 件
乘用车橡胶阀,卡扣式
ISO 3601-1 B 级 NBR 70