仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305202
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
20 x 22 毫米
长度 (L)
292 毫米
环厚 (a1)
11,7 毫米
环厚 2 (a2)
12,5 毫米
环的外径 (d1)
30,7 毫米
环的外径 2 (d2)
33,5 毫米
高度 (h1)
31 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
顶切钳
冲击钻头 Max Quadro-L Vario
精密电器喷剂 除湿保护
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
Radiator anti-frz ready-to-use organic heavy duty
1/2 英寸连接
带 H 十字槽的椭圆螺钉
腰包套件,三个袋装元件