仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305213
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
21 x 23 毫米
长度 (L)
315 毫米
环厚 (a1)
12,2 毫米
环厚 2 (a2)
13,2 毫米
环的外径 (d1)
31,8 毫米
环的外径 2 (d2)
34,8 毫米
高度 (h1)
32 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
插嵌套筒扳手 公制,直式
车辆线路 FLRY
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
剥线钳,可调式
锚杆 W-VD-A/A4
3/8 英寸棘轮,带换向杆
橡胶雨刮片 扁平雨刮片补充装
Plus 螺旋批头品类
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
密封圈,铜,A 形