仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305224
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
22 x 24 毫米
长度 (L)
315 毫米
环厚 (a1)
12,2 毫米
环厚 2 (a2)
13,2 毫米
环的外径 (d1)
31,8 毫米
环的外径 2 (d2)
34,8 毫米
高度 (h1)
32 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
内六角扳手,六角套筒,其他
ORSY®BULL 顶端装载机组合箱 7 系列
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead
VDE 带切削刃的尖嘴钳 DIN ISO 5745,IEC 60900
O 型圈,英制 NBR 70
敲击工具组套
双梅花扳手,其它
低规格手推车式液压千斤顶,双泵
UFR 减压器,带过滤器和压力计,半自动