仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5754305246
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
24 x 26 毫米
长度 (L)
328 毫米
环厚 (a1)
12,2 毫米
环厚 2 (a2)
13,4 毫米
环的外径 (d1)
36,3 毫米
环的外径 2 (d2)
39,6 毫米
高度 (h1)
36 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
1/2 英寸套筒扳手嵌件
星形手柄,带模制螺钉
袖珍卷尺
螺杆夹
Car windscreen wiper Flatblade Prime
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
木材用线锯锯条,三星
1/2 英寸套筒扳手
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50
3/4 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮