仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
组合扳手,加长公制加长梅开扳手-SW34ZEBRA
类似产品
货品编号 071330834
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
34 毫米
长度 (L)
520 毫米
环厚 (a1)
23 毫米
爪厚 (a2)
15 毫米
爪宽(外) (b)
70 毫米
环的外径 (d)
53 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/8 英寸套筒扳手嵌件
偏位双头开口扳手,其他
锈转化剂
组合充填设备
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
套管 2000 系列
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
1/2 英寸套筒扳手嵌件
Vehicle battery charger 12 V - 32 A for sales area
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。