欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

安全角磨机 SWS 26-230-T

安全角磨机 SWS 26-230-T

货品编号 57070900

EAN 4062856000371

登录后即可显示价格
安全角磨机 SWS 26-230-T

货品编号 57070900

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

极其强劲且安全的角磨机,配有持久的 2600 瓦电机、失能开关和断电制动器
  • 采用专利防尘技术和持久耐用的 2600 瓦电机,确保获得较长的使用寿命

  • 机械盘式制动器的制动时间不到 2.5 秒

  • 带安全功能的失能开关可防止意外开机并在释放开关时中断电源,从而停止机器

  • 带有电子安全关机功能,可在制动盘卡死时减少反冲,从而增强用户保护性能

  • 减振系统和集成式自动平衡器可减少振动并促进工作

  • 可旋转的主手柄具有 4 个可调位置;附加手柄可安装在 3 个位置,以根据应用类型实现最佳手柄定位

  • 速释螺母可实现免工具盘片更换

  • 保护罩提供免工具调整功能

  • 软启动

  • 电子过载和重启保护功能
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 伏/交流电

频率

60 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

2600 瓦

最大空载转速

6600 转/分

最大停转时间

2,5 秒

磨/切片直径

230 毫米

螺纹类型 x 主轴螺纹直径

M14

机器重量

6,6 千克

电缆长度

4 米

安全角磨机 SWS 26-230-T 已包括:
快速夹紧螺母 Jacobs
1 x
快速夹紧螺母 Jacobs

角磨机附件-QCKCHANGENUT-AG-(180-230MM)

描述: 无需使用任何工具即可更换角磨机的磨片。用手即可拧紧和松开
数量: 1 x
夹紧凸缘
1 x
夹紧凸缘

备件CLAMPING FLANGE

数量: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

数量: 1 x
零件套件
1 x
零件套件

备件SP-PARTSKIT

数量: 1 x
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
所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
钢材用切割片

切割片,切钢 230X3.0

性能出色的高性能标准切割片。
x 25 个