仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 5751231055
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
尖端类型
凹槽
刀口厚度x刀杆直径
1.0 x 5.5 毫米
刀杆长度 (A)
125 毫米
手柄长度 (B)
100 毫米
手柄宽度 (C)
31,6 毫米
对边宽,螺丝刀刀片
5 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
TX 批头
袖珍卷尺
3/8 英寸接头棘轮维护套件
孔用挡圈,标准型号,J 形 DIN 472,适用于镗孔,弹簧钢,磷化上油
钻头/螺丝刀套件 RW 版 2020 31 件
可调开口扳手
通用钩组套