仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 575123108
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
尖端类型
凹槽
刀口厚度x刀杆直径
1.2 x 8.0 毫米
刀杆长度 (A)
175 毫米
手柄长度 (B)
122 毫米
手柄宽度 (C)
38,6 毫米
对边宽,螺丝刀刀片
8 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
通用三臂外部和内部拔取器
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
软管夹
平垫圈 用于六角头螺栓和螺母
圆吊带
套管 2000 系列
除锈剂 Rost-Off
带盒螺丝刀,RW 版,14 件
钢制直角尺
塑料电缆绕线器 250 V