欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

间隔件 Speedies 带钉

Speedies 带钉间隔件

货品编号 5396500500

EAN 4058794000092

登录后即可显示价格
间隔件 Speedies 带钉

货品编号 5396500500

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

世界上最快的水平加固间隔件。

使用简单快速


  • 铺设速度比传统的间隔件快三倍

  • 铺设时不会倾倒

  • 保护背部和膝部

  • 天花板型上的钉子可以防止打滑


方便且节省成本的运输


  • 使用欧式托盘进行经济运输(一个托盘的容量足以满足高达 1750 平方米的表面积)

  • 一个单独空间只需要两个 Speedies 接头


天花板型可实现最佳的混凝土流动,并减少成品混凝土表面的可见度



所需材料:


大约每 100 平方米 100–150 单位

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

在浇筑地板和天花板时,在水平钢筋下面使用。

说明
  • 内部手柄必须与外部手柄成 90 度,以便于安装新的 Speedies 间隔件接头。装好内部手柄后,再把它转 90 度。该接头可以被提起。

  • 两个手柄相互平行。手动分配器已准备好使用 Speedies 间隔件。只需向上拉动内部手柄,就可以铺设一个间隔件。

长度

194 毫米

混凝土保护层

50

设计

天花板

材质

PE - 聚乙烯

颜色

灰色

每个托盘的数量

1750 件

产品重量(每件)

70,000 克

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手动分配器,Speedies

MANDSP-F.SPCE-SPEEDIES

用于快速和方便地处理 Speedies 间隔件。