仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 088502 08
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管的外径 (D1)
8 毫米
外径 (G)
13,5 毫米
管中心到 T 形管尾端的间距 (L/2)
23 毫米
长度 (L)
46 毫米
高度 (H)
29,5 毫米
最大操作压力
20 巴
垫圈材料
腈
材质
塑料
锯齿垫圈材料
不锈钢
最低/最高温度条件
-20 到 80 °C
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
洗手液分配系统
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
尖嘴钳 DIN ISO 5745
RTV 343 硅基缸垫胶
1 英寸套筒扳手
无倒角平垫圈
电池驱动式电钻 BS 14-A Compact
1/2 英寸套筒扳手
防水针脚外壳