仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0962400204
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
负载表面数量
3 件
负载面宽度 x 负载面深度
990 x 590 毫米
宽度
1190 毫米
深度
600 毫米
负载面高度
190 毫米, 505 毫米, 820 毫米
手柄高度
810 毫米
承载能力
300 千克
管径
26,9 毫米
产品重量(每件)
30000,000 克
车轮材料
TPE
负载面材料
MDF
车轮直径
125 毫米
颜色
龙胆蓝 RAL 5010
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/8 英寸接头棘轮维护套件
薄壁热缩管 不带内部胶粘剂
精密 TX 螺丝刀
车载充电器双路 2 端口 USB
十字螺丝刀 带六角形刀柄
组合钳 DIN ISO 5746
发动机机油 特能 5W-30
多级压缩机油 Pro
乘用车雨刮器,Flatblade Pro
螺丝刀 PH,短款 带圆柄