无绳切割工具 TG 12-A
无绳切割工具 TG 12-A
货品编号 5700135002
EAN 4062856959068
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Very compact and practical 12 V cutting tool for all cutting work where speed is a must
标称电压 | 12 伏/直流电 |
最小/最大怠速 | 0-19500 转/分 |
磨/切片直径 | 76 毫米 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M5 |
长度 | 202 毫米 |
宽度 | 88 毫米 |
高度 | 105 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 0,7 千克 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 2 安时 |
无绳切割工具 TG 12-A 已包括:
1
x
Bag for power tools
BG-12V-280X430X120MM
描述:
Transport bag for 12 V cordless power tools
数量:
1
x
1
x
内六角扳手
SP-ALLEN-KEY
数量:
1
x
1
x
塑料保护盖
PLAPROTCAP-F.TG12-A
数量:
1
x
2
x
Zebra系列用于不锈钢的高速切割片
ZEBRA系列不锈钢切割片-76X1.0X10MM
描述:
76 毫米; 厚度: 1.0 毫米; 76 x 1.0 毫米
切削性能极佳,速度极快
数量:
2
x
1
x
硬质合金切割片
CUTDISC-TC-1,8-DR10,0-D76MM
描述:
76 毫米
该切割片采用专门设计的硬质合金颗粒,不仅可确保卓越的耐用性,还可在角磨机上进行快速切割
数量:
1
x
2
x
充电电池 用于 12 伏锂离子电池驱动的 Würth 电动工具
BTRYPCK-LIION-12V/2,0AH
描述:
2 安时
紧凑型 12 伏电池
数量:
2
x
1
x
Charger AL 40-LI
CHRG-(AL40-LI)
描述:
12 V
数量:
1
x