欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

用于不锈钢的切割片

用于不锈钢的切割片
切割片-绿色-不锈钢-TH1,0-BR22,2-D125MM

货品编号 0669131250

EAN 4052703995929

登录后即可显示价格
用于不锈钢的切割片

货品编号 0669131250

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

性能出色的高性能标准切割片。
  • 由合成树脂粘合并由纤维材料加固的标准切割片

  • 适合使用电动或气动角磨机进行自由手持切割

  • 抗断裂性能佳

  • 不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
产品须知
  • 存放:在 20°C 室温下干燥存放

  • 工作时务必穿着合适的防护衣物

  • 执行切割作业时,始终佩戴合适的防护面罩

  • 仅可使用完好无损的切割片

  • 切勿在切割过程中让切割片发生卡塞/倾斜 — 这会加大断裂风险!

  • 确保正确的接触压力

  • 始终使用金属环将切割片(直型设计)可靠地夹紧在机器上
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

不锈钢板、非合金不锈钢、合金钢和高合金钢、耐锈和耐酸钢、铬镍钢



用于切割金属板、管材、型材、钢索、铠装铁皮等

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

切削能力(点数制)

3 点,共 4 点

操作性/易用性(点数制)

2 点,共 4 点

切削质量(点数制)

3 点,共 4 点

直径 x 厚度

125 x 1.0 毫米

中心孔

22,23 毫米

设计

直线形

最大转速

12250 转/分

最大圆周速度

80 米/秒

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机

充电式角磨机-CORDL-(AWS18-125P COMPT)-2X5AH

结构紧凑、功能强大的无刷充电角磨机,适用于中型至重型粗加工和切割工作
x 1 个
角磨机 EWS 17-125 EQ Power

ANGLGRIND-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

Powerful 1,700-watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity. Ideal for heavy-duty roughing and cutting work